Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Schneider - Kézi kapcsoló 63A 4P leválasztó 4mod billenőkaros IP20 GT80452 - R9S64463

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló  63A 4P leválasztó 4mod billenőkaros IP20 GT80452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 63 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480517952

Sonepar cikkszám

GT80452

Gyártói cikkszám

R9S64463

Gyártói típuskód

RESI9 R9S64463

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

63 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

1.26 kA

Lencse színe:

fehér

Modulszélesség:

4

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

400 V

Beépítési mélység:

43.8 mm

Védettség (IP):

IP20

Felirat/jelzés:

egyéb

Kézi kapcsoló 63A 4P leválasztó 4mod billenőkaros