Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - KNX DALI átjáró Basic REG-K/1/16/64 IP20 SX060835 - MTN6725-0003

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - KNX DALI átjáró Basic REG-K/1/16/64 IP20 SX060835

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Protokoll - egyéb

  • Üzemi feszültség - 100-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

176 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489484040

Sonepar cikkszám

SX060835

Gyártói cikkszám

MTN6725-0003

Gyártói típuskód

KNX MTN6725-0003

Busz-rendszer KNX:

Igen

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Protokoll:

egyéb

Üzemi feszültség:

100-240 V

Web-szerver:

Nem

Vizualizáció:

Nem

Kivitel:

illesztőfelület világítórendszer/Dali

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

KNX Secure buszrendszer:

Nem

KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Modulszélesség:

4

Szétszerelés elleni védelem:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Frissítésre alkalmas:

Igen

Ellátófüggő:

Nem

Rádió-illesztőfelület:

Nem

IR (infravörös)-illesztőfelület:

Nem

Védettség (IP):

IP20

KNX DALI átjáró Basic REG-K/1/16/64 IP20