Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kötődoboz műa fk 100x100x 50mm IP55 simafalú GT81003 - IMT35091

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kötődoboz műa fk 100x100x 50mm IP55 simafalú GT81003

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - 25 mm

  • Bevezetések száma - 6

Csomagolás és feltételek

  • 45 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480343124

Sonepar cikkszám

GT81003

Gyártói cikkszám

IMT35091

Gyártói típuskód

IMT35091

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

25 mm

Bevezetések száma:

6

Védettség (IP):

IP55

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

20 mm2

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Hosszúság:

130 mm

Szélesség:

130 mm

Mélység:

58 mm

Átmérő:

20 mm

Sorolható:

Igen

Szekrényátvezetés típusa:

tömítő membrán

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

pattintós

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

2000 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Kötődoboz műa fk 100x100x 50mm IP55 simafalú