Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kötődoboz műa fk 70x 70x 40mm IP55 simafalú GT81002 - IMT35090

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kötődoboz műa fk  70x 70x 40mm IP55 simafalú GT81002

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - 20 mm

  • Bevezetések száma - 6

Csomagolás és feltételek

  • 96 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480343100

Sonepar cikkszám

GT81002

Gyártói cikkszám

IMT35090

Gyártói típuskód

IMT35090

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

20 mm

Bevezetések száma:

6

Védettség (IP):

IP55

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

16 mm2

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Hosszúság:

95 mm

Szélesség:

95 mm

Mélység:

48 mm

Átmérő:

20 mm

Sorolható:

Igen

Szekrényátvezetés típusa:

tömítő membrán

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

pattintós

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

2000 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Kötődoboz műa fk 70x70x 40mm IP55 simafalú