Schneider - M4 önzáró csavaranya C20 SX010139 - NSYBN204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 4
Rugóval - Nem
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480180675
Sonepar cikkszám
SX010139
Gyártói cikkszám
NSYBN204
Gyártói típuskód
NSYBN204
Anyag:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
4
Rugóval:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Hatlapú anyával:
Nem
Menetvéggel:
Nem
Rögzítő lemezzel:
Nem
Bekattintható:
Nem
Alátéttel:
Nem
Bepattintható rögzítőelem anyaga:
egyéb
Rögzítéstechnika - M4 önzáró csavaranya C20