Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - M6 lapos anya oszlop profilhoz (50db/csomag) SN026084 - NSYFNM6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - M6 lapos anya oszlop profilhoz (50db/csomag) SN026084

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Rugóval - Nem

  • Menet fajtája - metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480146824

Sonepar cikkszám

SN026084

Gyártói cikkszám

NSYFNM6

Gyártói típuskód

Himel NSYFNM6

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Rugóval:

Nem

Menet fajtája:

metrikus

Hatlapú anyával:

Nem

Menetvéggel:

Nem

Rögzítő lemezzel:

Nem

Bekattintható:

Nem

Alátéttel:

Nem

Bepattintható rögzítőelem anyaga:

egyéb

M6 lapos anya oszlop profilhoz (50db/csomag)