Schneider - M6 műanyag vándoranya C40 SX010142 - NSYBN406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Rugóval - Nem
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480180705
Sonepar cikkszám
SX010142
Gyártói cikkszám
NSYBN406
Gyártói típuskód
NSYBN406
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Rugóval:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Hatlapú anyával:
Nem
Menetvéggel:
Nem
Rögzítő lemezzel:
Nem
Bekattintható:
Nem
Alátéttel:
Nem
Bepattintható rögzítőelem anyaga:
egyéb
Rögzítéstechnika - M6 műanyag vándoranya C40