Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - M6 Vándoranya C40 sínhez SX010099 - NSYB406

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - M6 Vándoranya C40 sínhez SX010099

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 4

  • Rugóval - Nem

  • Menet fajtája - metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480180460

Sonepar cikkszám

SX010099

Gyártói cikkszám

NSYB406

Gyártói típuskód

NSYB406

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

4

Rugóval:

Nem

Menet fajtája:

metrikus

Hatlapú anyával:

Nem

Menetvéggel:

Nem

Rögzítő lemezzel:

Nem

Bekattintható:

Nem

Alátéttel:

Nem

Bepattintható rögzítőelem anyaga:

egyéb

M6 Vándoranya C40 sínhez