Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - M8 lapos anya oszlop profilhoz (50db/csomag) SX010892 - NSYFNM8

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - M8 lapos anya oszlop profilhoz (50db/csomag) SX010892

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

  • Rugóval - Nem

  • Menet fajtája - metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480146831

Sonepar cikkszám

SX010892

Gyártói cikkszám

NSYFNM8

Gyártói típuskód

NSYFNM8

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Rugóval:

Nem

Menet fajtája:

metrikus

Hatlapú anyával:

Nem

Menetvéggel:

Nem

Rögzítő lemezzel:

Nem

Bekattintható:

Nem

Alátéttel:

Nem

Bepattintható rögzítőelem anyaga:

egyéb

Schneider Automatizálási Kampány 2024