Schneider - Menetes anya PLD szekrényhez GT07735 - nsyTEX8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - sárgaréz
Felület - kezeletlen
Menet fajtája - metrikus
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Szárhossz - 51.3 mm
Csomagolás és feltételek
8 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480192777
Sonepar cikkszám
GT07735
Gyártói cikkszám
nsyTEX8
Gyártói típuskód
PLD nsyTEX8
Anyag:
sárgaréz
Felület:
kezeletlen
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Szárhossz:
51.3 mm
Menetes anya PLD szekrényhez