Schneider - Merten-KNX REG-K DALI átjáró 1/16(64)/64 IP20 SN086861 - MTN6725-0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Protokoll - egyéb
Üzemi feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
178 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480492167
Sonepar cikkszám
SN086861
Gyártói cikkszám
MTN6725-0001
Gyártói típuskód
Merten MTN6725-0001
Busz-rendszer KNX:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Protokoll:
egyéb
Üzemi feszültség:
230-230 V
Web-szerver:
Igen
Vizualizáció:
Nem
Kivitel:
illesztőfelület világítórendszer/Dali
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Modulszélesség:
4
Szétszerelés elleni védelem:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Frissítésre alkalmas:
Igen
Ellátófüggő:
Nem
Rádió-illesztőfelület:
Nem
IR (infravörös)-illesztőfelület:
Nem
Védettség (IP):
IP20