Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten-KNX REG-K IP router GT97006 - MTN680329

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Merten-KNX REG-K IP router GT97006

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Protokoll - TCP/IP

  • Üzemi feszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485100197

Sonepar cikkszám

GT97006

Gyártói cikkszám

MTN680329

Gyártói típuskód

Merten MTN680329

Busz-rendszer KNX:

Igen

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Protokoll:

TCP/IP

Üzemi feszültség:

24-24 V

Web-szerver:

Nem

Vizualizáció:

Nem

Kivitel:

illesztőfelület LAN rendszerek

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Modulszélesség:

2

Szétszerelés elleni védelem:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Frissítésre alkalmas:

Igen

Ellátófüggő:

Nem

Rádió-illesztőfelület:

Nem

IR (infravörös)-illesztőfelület:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Merten-KNX REG-K IP router