Schneider - Muanyag faliék 6x30 mm. SN129598 - 1003029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 6 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 3.5-5 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7315880100010
Sonepar cikkszám
SN129598
Gyártói cikkszám
1003029
Gyártói típuskód
1003029
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
6 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
3.5-5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
30 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
35 mm
Szegéllyel:
Igen
Hatszög-facsavarhoz használható:
Nem
Gázbetonhoz alkalmas:
Igen
Szín:
piros
Anyagminőség:
egyéb
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Muanyag faliék 6x30 mm.