Schneider - Olvadó betét 0,5A 10x38 AM SX004268 - DF2CA005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 0.5 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110501902
Sonepar cikkszám
SX004268
Gyártói cikkszám
DF2CA005
Gyártói típuskód
DF2CA005
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
0.5 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Megszakítóképesség névleges feszültségen, AC:
120 kA
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0.07 W
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - Olvadó betét 0,5A 10x38 AM