Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Olvadó biztosító gl/gG 8,5X31,5 4A SN169170 - DF2BN0400

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Olvadó biztosító gl/gG 8,5X31,5 4A SN169170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 8x32 mm

  • Névleges áram - 4 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110499346

Sonepar cikkszám

SN169170

Gyártói cikkszám

DF2BN0400

Gyártói típuskód

DF2BN0400

Méret:

8x32 mm

Névleges áram:

4 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

400 V

Megszakítóképesség névleges feszültségen, AC:

20 kA

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0.65 W

Olvadó biztosító gl/gG 8,5X31,5 4A