Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Önmetsző csavar 4,8x16 100db/cs GT85339 - NSYS16M5HS

MásolásMásolás
Schneider - Önmetsző csavar 4,8x16   100db/cs GT85339

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - hatlapfej (hexagonális)

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagminőség - egyéb

  • Menetátmérő - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480150524

Sonepar cikkszám

GT85339

Gyártói cikkszám

NSYS16M5HS

Gyártói típuskód

Himel NSYS16M5HS

Anyag:

acél

Fejforma:

hatlapfej (hexagonális)

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Menetátmérő:

5 mm

Edzett:

Nem

Hosszúság:

16 mm

Menet fajtája:

egyéb

Szín:

acél

Felületkezelés:

bevont

Süllyesztett fej:

Nem

Fix karimával:

Igen

Alátéttel és tömítőgyűrűvel:

Nem

Fejátmérő:

8.5 mm

Kulcsméret (coll):

egyéb

Csavarmenet hossza:

16 mm

Hegy alakja:

csúcs

Rögzítéstechnika ; Schneider ; Önmetsző csavar 4,8x16 100db/cs