Schneider - OPTILINE 45 acéldoboz betonpadlóba, négyzet alakú, 350 mm SN027700 - ISM50323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítőegység beépítő nyílása - négyzetes
Névleges méret - 0 mm
Kiegyenlítési tartomány - 75-110 mm
Csatornamagasság - 28-38 mm
Min. padlóburkoló magasság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480030802
Sonepar cikkszám
SN027700
Gyártói cikkszám
ISM50323
Gyártói típuskód
ISM50323
Beépítőegység beépítő nyílása:
négyzetes
Névleges méret:
0 mm
Kiegyenlítési tartomány:
75-110 mm
Csatornamagasság:
28-38 mm
Min. padlóburkoló magasság:
75 mm
Beépíthető eszközök száma:
4
Csatornaszélesség:
350-350 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Igen
Oldalfal anyaga:
acél
Tömítés beépíthető:
Nem
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Igen
Fenéklemez:
Igen