Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OPTILINE 45 acéldoboz betonpadlóba, téglalap alakú, 350 mm SX005488 - ISM50333

MásolásMásolás
Schneider - OPTILINE 45 acéldoboz betonpadlóba, téglalap alakú, 350 mm SX005488

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépítőegység beépítő nyílása - négyzetes

  • Névleges méret - 0 mm

  • Kiegyenlítési tartomány - 75-110 mm

  • Csatornamagasság - 28-38 mm

  • Min. padlóburkoló magasság - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480030833

Sonepar cikkszám

SX005488

Gyártói cikkszám

ISM50333

Gyártói típuskód

ISM50333

Beépítőegység beépítő nyílása:

négyzetes

Névleges méret:

0 mm

Kiegyenlítési tartomány:

75-110 mm

Csatornamagasság:

28-38 mm

Min. padlóburkoló magasság:

75 mm

Beépíthető eszközök száma:

6

Csatornaszélesség:

350-350 mm

Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):

Igen

Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):

Nem

Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:

Igen

Oldalfal anyaga:

acél

Tömítés beépíthető:

Nem

Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:

Igen

Fenéklemez:

Igen

Padló alatti rendszerek - OPTILINE 45 acéldoboz betonpadlóba, téglalap alakú, 350 mm