Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - OPTILINE kábeltálca rögzítő, kétoldalas, fehér SN028287 - ISM20814

MásolásMásolás
Schneider - OPTILINE kábeltálca rögzítő, kétoldalas, fehér SN028287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szorítás

  • Magasság - 10-10 mm

  • Anyag - alumínium

  • Felület - bevont

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480030642

Sonepar cikkszám

SN028287

Gyártói cikkszám

ISM20814

Gyártói típuskód

ISM20814

Kivitel:

szorítás

Magasság:

10-10 mm

Anyag:

alumínium

Felület:

bevont

Szín:

fehér

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

9010

OPTILINE kábeltálca rögzítő, kétoldalas, fehér