Schneider - OPTILINE Mennyezeti betáplálócső, polárfehér SX005478 - ISM20801P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Felület - lakkozott
Kivitel - merev
Anyagminőség - egyéb
Külső átmérő - 52 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480687112
Sonepar cikkszám
SX005478
Gyártói cikkszám
ISM20801P
Gyártói típuskód
ISM20801P
Anyag:
alumínium
Felület:
lakkozott
Kivitel:
merev
Anyagminőség:
egyéb
Külső átmérő:
52 mm
Szín:
fehér
Alkalmas betonba:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
Fára szerelés:
Nem
Üreges fal:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C