Nem visszaküldhető

Schneider - OVA Exiway Light vészvilágítási lámpa, IP42, IK09, 1-3 óra, 50-110 lm SX080429 - OVA44010

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - OVA Exiway Light vészvilágítási lámpa, IP42, IK09, 1-3 óra, 50-110 lm SX080429

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés

  • Piktogrammal - Nem

  • Védettség (IP) - IP42

  • Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

37 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481918055

Sonepar cikkszám

SX080429

Gyártói cikkszám

OVA44010

Gyártói típuskód

OVA OVA44010

Szerelési mód:

falra szerelés

Funkció:

menekülési útvonal világítás/-jelölés

Piktogrammal:

Nem

Védettség (IP):

IP42

Jelölés fajtája:

egy-/kétoldalas

Akkumulátor tulajdonság:

lítium-ion

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges üzemidő:

1-3 h

Feszültség fajtája:

AC

Távvezérléssel:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Alkalmas jelölésfajtához:

egyéb

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

nincs

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Színhőmérséklet:

4500-5000 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Működtető:

nem szükséges

Észlelési távolság:

20 m

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-5-30 °C

Hosszúság:

229 mm

Szélesség:

112 mm

Fényelosztó:

reflektor

Magasság / mélység:

32 mm

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

2

Huzalozás típusa:

vég

Lítium-ion akkumulátor típusa:

lítium-vas-foszfát (LiFePO4)

Rendszer teljesítmény:

0.8 W

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

100000 h

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Cserélhető vezérlés:

Nem

Készenléti üzemmódra alkalmas:

Igen

Folyamatos üzemmódra alkalmas:

Nem

Fényáram vészhelyzeti üzem esetén:

110 lm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

110-110 lm

Teljesítményfelvétel vészhelyzeti üzem esetén:

0.8 W

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

OVA Exiway Light vészvilágítási lámpa, IP42, IK09, 1-3 óra, 50-110 lm