Schneider - OVA Exiway Smartexit DiCube, kombinált, IP40, IK04, 1.5 óra, 26 méter SX080415 - OVA48604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra/mennyezetre
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Piktogrammal - Igen
Védettség (IP) - IP40
Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481179739
Sonepar cikkszám
SX080415
Gyártói cikkszám
OVA48604
Gyártói típuskód
OVA OVA48604
Szerelési mód:
falra/mennyezetre
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Piktogrammal:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Akkumulátor tulajdonság:
lítium-ion
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges üzemidő:
1.5-1.5 h
Feszültség fajtája:
AC
Távvezérléssel:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK04
Alkalmas jelölésfajtához:
akril üveglap
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
nincs
Búra anyaga:
műanyag opál
Színhőmérséklet:
4750-5250 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Észlelési távolság:
26 m
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-5-30 °C
Hosszúság:
260 mm
Szélesség:
190 mm
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Magasság / mélység:
45 mm
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Csatlakozási mód:
dugós csatlakozó
Pólusszám:
2
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Lítium-ion akkumulátor típusa:
lítium-vas-foszfát (LiFePO4)
Rendszer teljesítmény:
2.77 W
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
100000 h
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
automatikus önteszt
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Cserélhető vezérlés:
Nem
Készenléti üzemmódra alkalmas:
Igen
Folyamatos üzemmódra alkalmas:
Igen
Fényáram vészhelyzeti üzem esetén:
40 lm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
40-40 lm
Teljesítményfelvétel vészhelyzeti üzem esetén:
2.77 W
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2