Nem visszaküldhető

Schneider - OVA Exiway Smartled DiCube, kombinált, IP65, IK07,1-3 óra, 1400 lm SN181046 - OVA48529

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - OVA Exiway Smartled DiCube, kombinált, IP65, IK07,1-3 óra, 1400 lm SN181046

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Funkció - menekülési útvonal világítás

  • Piktogrammal - Nem

  • Védettség (IP) - IP65

  • Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

39 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606487197904

Sonepar cikkszám

SN181046

Gyártói cikkszám

OVA48529

Gyártói típuskód

OVA48529

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Funkció:

menekülési útvonal világítás

Piktogrammal:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Jelölés fajtája:

egy-/kétoldalas

Akkumulátor tulajdonság:

lítium-ion

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges üzemidő:

1-1 h

Feszültség fajtája:

AC

Távvezérléssel:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK07

Alkalmas jelölésfajtához:

egyéb

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

nincs

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Színhőmérséklet:

5000-5000 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

0-40 °C

Hosszúság:

127 mm

Szélesség:

300 mm

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Magasság / mélység:

45.5 mm

Folyamatos fényáram szabályozás:

Igen

Csatlakozási mód:

dugós csatlakozó

Pólusszám:

2

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Lítium-ion akkumulátor típusa:

lítium-vas-foszfát (LiFePO4)

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

100000 h

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

egyéb

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Cserélhető vezérlés:

Nem

Készenléti üzemmódra alkalmas:

Igen

Folyamatos üzemmódra alkalmas:

Igen

Fényáram vészhelyzeti üzem esetén:

1400 lm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1400-1400 lm

Teljesítményfelvétel vészhelyzeti üzem esetén:

4.9 W

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

OVA Exiway Smartled DiCube, kombinált, IP65, IK07,1-3 óra, 1400 lm