Schneider - OVA Exiway Smartled DiCube, kombinált, IP65, IK07, 3 óra, 180 lm SX080405 - OVA48503
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - ráépítés/beépítés
Funkció - menekülési útvonal világítás
Piktogrammal - Nem
Védettség (IP) - IP65
Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481179531
Sonepar cikkszám
SX080405
Gyártói cikkszám
OVA48503
Gyártói típuskód
OVA OVA48503
Szerelési mód:
ráépítés/beépítés
Funkció:
menekülési útvonal világítás
Piktogrammal:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Akkumulátor tulajdonság:
egyéb
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges üzemidő:
3-3 h
Feszültség fajtája:
AC
Távvezérléssel:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK07
Alkalmas jelölésfajtához:
egyéb
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
nincs
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-5-30 °C
Hosszúság:
127 mm
Szélesség:
300 mm
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Magasság / mélység:
45.5 mm
Folyamatos fényáram szabályozás:
Igen
Csatlakozási mód:
dugós csatlakozó
Pólusszám:
2
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Rendszer teljesítmény:
3 W
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
100000 h
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
egyéb
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Cserélhető vezérlés:
Nem
Készenléti üzemmódra alkalmas:
Igen
Folyamatos üzemmódra alkalmas:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
180-180 lm
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2