Schneider - Padló kötődoboz betonpadlóba műa doboz v.szürke GT32815 - ISM50330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítőegység beépítő nyílása - négyszögletű
Névleges méret - 265 mm
Kiegyenlítési tartomány - 75-95 mm
Csatornamagasság - 28-38 mm
Min. padlóburkoló magasság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480030819
Sonepar cikkszám
GT32815
Gyártói cikkszám
ISM50330
Gyártói típuskód
OptiLine ISM50330
Beépítőegység beépítő nyílása:
négyszögletű
Névleges méret:
265 mm
Kiegyenlítési tartomány:
75-95 mm
Csatornamagasság:
28-38 mm
Min. padlóburkoló magasság:
75 mm
Beépíthető eszközök száma:
6
Csatornaszélesség:
200-200 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Igen
Oldalfal anyaga:
műanyag
Tömítés beépíthető:
Nem
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Igen
Fenéklemez:
Nem
Védettség (IP):
IP20