Schneider - Padló kötődoboz műa 6 modulos fém tetővel GT39803 - ISM50636
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítőegység beépítő nyílása - négyszögletű
Névleges méret - 276 mm
Kiegyenlítési tartomány - 70-100 mm
Csatornamagasság - 28-38 mm
Min. padlóburkoló magasság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480030949
Sonepar cikkszám
GT39803
Gyártói cikkszám
ISM50636
Gyártói típuskód
ISM50636
Beépítőegység beépítő nyílása:
négyszögletű
Névleges méret:
276 mm
Kiegyenlítési tartomány:
70-100 mm
Csatornamagasság:
28-38 mm
Min. padlóburkoló magasság:
70 mm
Beépíthető eszközök száma:
6
Csatornaszélesség:
200-200 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Oldalfal anyaga:
acél
Tömítés beépíthető:
Nem
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Igen
Fenéklemez:
Nem