Schneider - Padló kötődoboz OL45 padlófedél, téglalap GT63686 - ISM50530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítőegység beépítő nyílása - négyszögletű
Névleges méret - 0 mm
Kiegyenlítési tartomány - 23-56 mm
Csatornamagasság - 28-38 mm
Min. padlóburkoló magasság - 23 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480030901
Sonepar cikkszám
GT63686
Gyártói cikkszám
ISM50530
Gyártói típuskód
ISM50530
Beépítőegység beépítő nyílása:
négyszögletű
Névleges méret:
0 mm
Kiegyenlítési tartomány:
23-56 mm
Csatornamagasság:
28-38 mm
Min. padlóburkoló magasság:
23 mm
Beépíthető eszközök száma:
6
Csatornaszélesség:
350-350 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Oldalfal anyaga:
acél
Tömítés beépíthető:
Nem
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Igen
Fenéklemez:
Nem