Schneider - Padlódoboz UFB-700 SN072023 - 5197005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítőegység beépítő nyílása - négyszögletű
Névleges méret - 310 mm
Kiegyenlítési tartomány - 110-115 mm
Csatornamagasság - 87-110 mm
Min. padlóburkoló magasság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072023
Gyártói cikkszám
5197005
Gyártói típuskód
UFB-700
Beépítőegység beépítő nyílása:
négyszögletű
Névleges méret:
310 mm
Kiegyenlítési tartomány:
110-115 mm
Csatornamagasság:
87-110 mm
Min. padlóburkoló magasság:
110 mm
Beépíthető eszközök száma:
5
Csatornaszélesség:
220-310 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Igen
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Igen
Oldalfal anyaga:
műanyag
Tömítés beépíthető:
Igen
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Igen
Fenéklemez:
Igen