Schneider - Padlódoboz UFB-900 SN072028 - 5197055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítőegység beépítő nyílása - négyzetes
Névleges méret - 310 mm
Kiegyenlítési tartomány - 110-115 mm
Csatornamagasság - 87-110 mm
Min. padlóburkoló magasság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332418020343
Sonepar cikkszám
SN072028
Gyártói cikkszám
5197055
Gyártói típuskód
UFB-900
Beépítőegység beépítő nyílása:
négyzetes
Névleges méret:
310 mm
Kiegyenlítési tartomány:
110-115 mm
Csatornamagasság:
87-110 mm
Min. padlóburkoló magasság:
110 mm
Beépíthető eszközök száma:
7
Csatornaszélesség:
310-310 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Igen
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Igen
Oldalfal anyaga:
műanyag
Tömítés beépíthető:
Igen
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Igen
Fenéklemez:
Igen