Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Préselt fémdoboz IP55 SX010597 - NSYDBN88

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Préselt fémdoboz IP55 SX010597

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - 20/25 mm

  • Bevezetések száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480187933

Sonepar cikkszám

SX010597

Gyártói cikkszám

NSYDBN88

Gyártói típuskód

NSYDBN88

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Bevezetések száma:

1

Védettség (IP):

IP55

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

25.5 mm2

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

85 mm

Szélesség:

85 mm

Mélység:

49 mm

Átmérő:

0 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

nincs

Anyag:

acél

Kivitel:

csatlakozó szekrény

Halogénmentes:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Felület:

egyéb

Átlátszó fedél:

Nem

Védettség (NEMA):

13

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Nem

Kimeneti csatlakozók dugaszolható épületinstallációs rendszerekhez:

Nem

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

0 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

0-0 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Préselt fémdoboz IP55