Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - PRF1 villámáram-levezető 3PN 440V GT37193 - 16628

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PRF1 villámáram-levezető 3PN 440V GT37193

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Méret - 3 TE

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

  • Villám-áramlökés (10/350) - 35 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT37193

Gyártói cikkszám

16628

Gyártói típuskód

PRF1 16628

Legmagasabb tartós feszültség AC:

440 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Méret:

3 TE

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Villám-áramlökés (10/350):

35 kA

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

35 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Védelmi szint:

1.5 kV

Zárlati szilárdság:

3 kA

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; %PRF1 villámáram-levezető 3PN 440V