Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Soroló sín 12mod 1fázisú villás GT79028 - R9XFH112

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Soroló sín 12mod 1fázisú villás GT79028

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 12

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480515859

Sonepar cikkszám

GT79028

Gyártói cikkszám

R9XFH112

Gyártói típuskód

RESI9 R9XFH112

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

12

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

220 mm

Modulszélesség:

12

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

230 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Méretre vágható:

Igen

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Ez a termék egy vízszintes, szigetelt, vágható villás gyűjtősín. Szélessége 12 modul, 18 mm-es modulméretben. A (fázis) elosztásához készült. Egyfázisú (L1). 12 db 1P eszközhöz használható. Készülékek távolsága 18 mm.