Schneider - Soroló sín 12mod 2fázisú fésűs GT80453 - R9XFH212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 2
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480515880
Sonepar cikkszám
GT80453
Gyártói cikkszám
R9XFH212
Gyártói típuskód
RESI9 R9XFH212
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
6
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
220 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Méretre vágható:
Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA