Schneider - Soroló sín 18mod 3fázisú fésűs GT80309 - R9XFH318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480515927
Sonepar cikkszám
GT80309
Gyártói cikkszám
R9XFH318
Gyártói típuskód
RESI9 R9XFH318
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
6
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
320 mm
Modulszélesség:
18
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Méretre vágható:
Igen
Ez a termék egy vízszintes, szigetelt, vágható villás gyűjtősín. Szélessége 18 modul, 18 mm-es modulméretben. A (fázis) elosztáshoz készült. Háromfázisú (L1, L2, L3). 6 db 3P pólusú készülékhez használható. A készülékek közötti távolság 54 mm.