Schneider - Soroló sín 57mod 1fázisú fésűs GT80455 - R9XFH257
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 2
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 28
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480515903
Sonepar cikkszám
GT80455
Gyártói cikkszám
R9XFH257
Gyártói típuskód
RESI9 R9XFH257
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
28
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
1000 mm
Modulszélesség:
57
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Méretre vágható:
Igen
Soroló sín 57mod 1fázisú fésűs