Schneider - Soroló sín 57mod 4fázisú villás SN091897 - R9XFH457
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 4
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 14
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480515965
Sonepar cikkszám
SN091897
Gyártói cikkszám
R9XFH457
Gyártói típuskód
R9XFH457
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
14
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
1000 mm
Modulszélesség:
57
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Méretre vágható:
Igen
Ez a csatlakozó tartozék egy vízszintes, szigetelt, vágható villás gyűjtősín. Szélessége 57 darab 18 mm-es modul. A (nulla, fázis) készülékekhez használható. Az elosztás típusa (N, L1, L2, L3). Alkalmas 3 eszközhöz 3P+N (4P) pólus kiosztással. Az készülékek közötti távolság 72 mm.