Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SpaceLogic KNX busztápegység, 640mA SN149763 - MTN6513-1202

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SpaceLogic KNX busztápegység, 640mA SN149763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Max. kimeneti áram - 640 mA

  • Modulszélesség - 4

  • Busz-feszültség pufferelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481902825

Sonepar cikkszám

SN149763

Gyártói cikkszám

MTN6513-1202

Gyártói típuskód

KNX MTN6513-1202

Busz-rendszer KNX:

Igen

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Max. kimeneti áram:

640 mA

Modulszélesség:

4

Busz-feszültség pufferelhető:

Nem

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Az ellátható vonalak száma:

1

KNX Secure buszrendszer:

Nem

KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Szélesség:

72 mm

Magasság:

90 mm

LED-kijelzővel:

Igen

Mélység:

65 mm

Beépített fojtótekercsek száma:

1

Szekunder feszültség:

30 V

Teljesítményfelvétel:

2.9 W

SpaceLogic KNX busztápegység, 640mA