Schneider - SpaceLogic KNX DALI Gateway Pro SX080355 - MTN6725-0101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Protokoll - egyéb
Üzemi feszültség - 100-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
179 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481902856
Sonepar cikkszám
SX080355
Gyártói cikkszám
MTN6725-0101
Gyártói típuskód
KNX MTN6725-0101
Busz-rendszer KNX:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Protokoll:
egyéb
Üzemi feszültség:
100-240 V
Web-szerver:
Igen
Vizualizáció:
Igen
Kivitel:
illesztőfelület világítórendszer/Dali
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
KNX Secure buszrendszer:
Nem
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Modulszélesség:
4
Szétszerelés elleni védelem:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Frissítésre alkalmas:
Igen
Ellátófüggő:
Nem
Rádió-illesztőfelület:
Nem
IR (infravörös)-illesztőfelület:
Nem
Védettség (IP):
IP20