Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - spaceLYnk KNX Modbus IP logikai vezérlő SX059664 - LSS100200

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - spaceLYnk KNX Modbus IP logikai vezérlő SX059664

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Protokoll - TCP/IP

  • Üzemi feszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

40 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480715723

Sonepar cikkszám

SX059664

Gyártói cikkszám

LSS100200

Gyártói típuskód

KNX LSS100200

Busz-rendszer KNX:

Igen

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Protokoll:

TCP/IP

Üzemi feszültség:

24-24 V

Web-szerver:

Igen

Vizualizáció:

Igen

Kivitel:

illesztőfelület Ethernet

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

KNX Secure buszrendszer:

Nem

KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Modulszélesség:

3

Szétszerelés elleni védelem:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Frissítésre alkalmas:

Igen

Feszültség fajtája:

DC

Ellátófüggő:

Nem

Rádió-illesztőfelület:

Nem

IR (infravörös)-illesztőfelület:

Nem

Védettség (IP):

IP20

spaceLYnk KNX Modbus IP logikai vezérlő