Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SXW Lite-GW2-EnOcean868 MHz+ZigBee IP20 SX009345 - MPM-GW-DI0-5045

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SXW Lite-GW2-EnOcean868 MHz+ZigBee IP20 SX009345

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen

  • Protokoll - egyéb

  • Web-szerver - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX009345

Gyártói cikkszám

MPM-GW-DI0-5045

Gyártói típuskód

MPM-GW-DI0-5045

Busz-rendszer KNX:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Protokoll:

egyéb

Web-szerver:

Igen

Vizualizáció:

Nem

Kivitel:

többszörös-illesztőfelületek

Szerelési mód:

falon kívüli

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Modulszélesség:

11

Szétszerelés elleni védelem:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Frissítésre alkalmas:

Igen

Ellátófüggő:

Nem

Rádió-illesztőfelület:

Igen

IR (infravörös)-illesztőfelület:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Intelligens otthon/buszrendszerek - SXW Lite-GW2-EnOcean868 MHz+ZigBee