Schneider - SXW Lite-GW2-EnOcean868MHz IP20 SX009344 - MPM-GW-D00-5045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Protokoll - egyéb
Web-szerver - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX009344
Gyártói cikkszám
MPM-GW-D00-5045
Gyártói típuskód
MPM-GW-D00-5045
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Protokoll:
egyéb
Web-szerver:
Igen
Vizualizáció:
Nem
Kivitel:
többszörös-illesztőfelületek
Szerelési mód:
falon kívüli
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Modulszélesség:
11
Szétszerelés elleni védelem:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Frissítésre alkalmas:
Igen
Ellátófüggő:
Igen
Rádió-illesztőfelület:
Igen
IR (infravörös)-illesztőfelület:
Nem
Védettség (IP):
IP20