Schneider - Szigeteltfejű csavar SX012138 - NSYSM10M5HP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Fejforma - hatlapfej (hexagonális)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 10 mm
Csavarfej - hatlapú csavarbemetszéssel
Süllyesztett fej - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480184437
Sonepar cikkszám
SX012138
Gyártói cikkszám
NSYSM10M5HP
Gyártói típuskód
NSYSM10M5HP
Anyag:
egyéb
Fejforma:
hatlapfej (hexagonális)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
10 mm
Csavarfej:
hatlapú csavarbemetszéssel
Süllyesztett fej:
Nem
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
5
Teljes menet:
Igen
Csavarmenet hossza:
10 mm
Négyzet alakú nyak mérete:
0 mm
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Nem
Menet emelkedése:
1 mm
Karimával:
Nem
Balmenet:
Nem
Önbiztosító:
Nem
Szín:
egyéb
Alátéttel:
Nem
Fej magassága:
7.2 mm
Kulcsméret (coll):
egyéb
Anyag tanúsítvány típusa az EN 10204 szerint:
nincs