Schneider - Szintező készlet lábazathoz - Spacial SF,SM SX107112 - NSYSPLK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - egyéb
Csavarfej - egyéb
Süllyesztett fej - Nem
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480396298
Sonepar cikkszám
SX107112
Gyártói cikkszám
NSYSPLK
Gyártói típuskód
NSYSPLK
Anyag:
acél
Fejforma:
egyéb
Csavarfej:
egyéb
Süllyesztett fej:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Teljes menet:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Nem
Menet emelkedése:
1.75 mm
Karimával:
Nem
Balmenet:
Nem
Önbiztosító:
Nem
Szín:
egyéb
Alátéttel:
Nem
Kulcsméret (coll):
egyéb
Anyag tanúsítvány típusa az EN 10204 szerint:
nincs
Szintező készlet lábazathoz - Spacial SF,SM