Schneider - Szünetmentes tápegység 24VDC 20A SX080334 - BVS480XDPDR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
1. AC kimeneti feszültség - 0-0 V
Max. kimeneti áram 1 - 20 A
1. DC kimeneti feszültség - 24-24 V
2. AC kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
0731304436959
Sonepar cikkszám
SX080334
Gyártói cikkszám
BVS480XDPDR
Gyártói típuskód
APC BVS480XDPDR
Tápfeszültség típusa:
DC
1. AC kimeneti feszültség:
0-0 V
Max. kimeneti áram 1:
20 A
1. DC kimeneti feszültség:
24-24 V
2. AC kimeneti feszültség:
0-0 V
2. DC kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Teljesítményleadás:
480 W
Stabilizált:
Igen
Teljesítményfelvétel:
480 VA
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
24-24 V
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
123.8 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Magasság:
128.5 mm
Mélység:
40 mm
Védettség (IP):
IP20
3. AC kimeneti feszültség:
0-0 V
3. DC kimeneti feszültség:
0-0 V
Max. kimeneti áram 2:
0 A
Max. kimeneti áram 3:
0 A
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Falra szerelhető:
Nem
Beépítési magasság:
128.5 mm
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (NEMA):
egyéb