Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tápegység AD MODULE 100/125 VDC IP3X SX059894 - LV454442

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tápegység AD MODULE 100/125 VDC IP3X SX059894

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Max. kimeneti áram 1 - 1 A

  • 1. DC kimeneti feszültség - 22.8-25.2 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

  • Rövidzárbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

62 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481190949

Sonepar cikkszám

SX059894

Gyártói cikkszám

LV454442

Gyártói típuskód

LV454442

Tápfeszültség típusa:

DC

Max. kimeneti áram 1:

1 A

1. DC kimeneti feszültség:

22.8-25.2 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Teljesítményleadás:

24 W

Stabilizált:

Igen

Teljesítményfelvétel:

4.2 VA

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

80-150 V

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szélesség:

108 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Magasság:

90 mm

Mélység:

67.5 mm

Védettség (IP):

IP3X

Falra szerelhető:

Nem

Beépítési magasság:

90 mm

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Tápegység AD MODULE 100/125 VDC IP3X