Schneider - Tápegység AD MODULE 110/130 VAC IP3X SX059895 - LV454443
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
Max. kimeneti áram 1 - 1 A
1. DC kimeneti feszültség - 22.8-25.2 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 93.5-143 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481190956
Sonepar cikkszám
SX059895
Gyártói cikkszám
LV454443
Gyártói típuskód
LV454443
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. kimeneti áram 1:
1 A
1. DC kimeneti feszültség:
22.8-25.2 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
93.5-143 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Teljesítményleadás:
24 W
Stabilizált:
Igen
Teljesítményfelvétel:
4.2 VA
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
108 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Magasság:
90 mm
Mélység:
67.5 mm
Védettség (IP):
IP3X
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
93.5-143 V
Falra szerelhető:
Nem
Beépítési magasság:
90 mm
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs