Schneider - Tápegység AD MODULE 24/30 VDC IP3X SX059892 - LV454440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
Max. kimeneti áram 1 - 1 A
1. DC kimeneti feszültség - 22.8-25.2 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Rövidzárbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
67 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481190925
Sonepar cikkszám
SX059892
Gyártói cikkszám
LV454440
Gyártói típuskód
LV454440
Tápfeszültség típusa:
DC
Max. kimeneti áram 1:
1 A
1. DC kimeneti feszültség:
22.8-25.2 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Rövidzárbiztos:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Teljesítményleadás:
24 W
Stabilizált:
Igen
Teljesítményfelvétel:
4.5 VA
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
19.2-36 V
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
108 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Magasság:
90 mm
Mélység:
67.5 mm
Védettség (IP):
IP3X
Falra szerelhető:
Nem
Beépítési magasság:
90 mm
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs