Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - THORSMAN 25 LED reflektor, 25W, 2500 lm IP67 SX005355 - IMT33089

MásolásMásolás
Schneider - THORSMAN 25 LED reflektor, 25W, 2500 lm IP67 SX005355

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Védettség (IP) - IP67

  • Tartóállvánnyal - Nem

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480742552

Sonepar cikkszám

SX005355

Gyártói cikkszám

IMT33089

Gyártói típuskód

IMT33089

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

100-240 V

Védettség (IP):

IP67

Tartóállvánnyal:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Színhőmérséklet:

6000-6000 K

Kerekekkel:

Nem

Lámpateljesítmény:

25-25 W

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Csatlakozó kábel hossza:

5 m

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Védőborítással:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2500-2500 lm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

3

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Lámpatestek - THORSMAN 25 LED reflektor, 25W, 2500 lm