Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - THORSMAN 30 LED reflektor, 30W, 2850 lm IP54 SX005358 - IMT33100

MásolásMásolás
Schneider - THORSMAN 30 LED reflektor, 30W, 2850 lm IP54 SX005358

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Tartóállvánnyal - Nem

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480880445

Sonepar cikkszám

SX005358

Gyártói cikkszám

IMT33100

Gyártói típuskód

IMT33100

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

100-240 V

Védettség (IP):

IP54

Tartóállvánnyal:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozó aljzattal:

Igen

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Kerekekkel:

Nem

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Fényszín:

fehér

Csatlakozó kábel hossza:

2 m

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

30 W

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Védőborítással:

Nem

Védettség (NEMA):

3

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2850-2850 lm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

2

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

Lámpatestek - THORSMAN 30 LED reflektor, 30W, 2850 lm