Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - THORSMAN 50 LED reflektor, 50W, 4000 lm IP54 SX005359 - IMT33107

MásolásMásolás
Schneider - THORSMAN 50 LED reflektor, 50W, 4000 lm IP54 SX005359

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Tartóállvánnyal - Nem

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480880513

Sonepar cikkszám

SX005359

Gyártói cikkszám

IMT33107

Gyártói típuskód

IMT33107

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

100-240 V

Védettség (IP):

IP54

Tartóállvánnyal:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozó aljzattal:

Igen

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Kerekekkel:

Nem

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Fényszín:

fehér

Csatlakozó kábel hossza:

3 m

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

50 W

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Védőborítással:

Nem

Védettség (NEMA):

3

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4000-4000 lm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

2

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

Lámpatestek - THORSMAN 50 LED reflektor, 50W, 4000 lm